TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用その他チューブ/ホース
ソフトナイロンチューブ 20m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76313144
品番
TS0806Y-20
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
一般空気圧配管用。やや軟質。
色
黄(不透明)
外径(Φmm)
8
内径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35
適合管継手
ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手
最小曲げ半径(mm)
最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45
材質
ナイロン12
使用温度範囲(℃)
-40〜100/水の場合0〜50(凍結なきこと)
ホース長さ(m)
20