TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ゴムチューブ・ホース
ポリウレタンチューブ 20m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
5
色
白(素材色)
注文コード
76313354
品番
TU0805W-20
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
内径・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
白(素材色)
外径(Φmm)
8
内径(Φmm)
5
使用流体
空気、水
最高使用圧力
20℃以下:0.8MPa,40℃:0.65MPa,60℃:0.5MPa,
適合管継手
ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手
最小曲げ半径(mm)
最小曲半径:TU0805/20,TU1065/27,
使用温度(℃)
-20〜+60、水の場合:0〜+40(凍結なきこと)
材質
ポリウレタン
チューブ長さ(m)
20