TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材ユニオン
管継手 ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
76313494
品番
KQ2H08-01AS
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじ径R
1/8
H
14
ΦD
12.2
寸法L(mm)
22.5
A
19.4
M
14.2
質量(g)
11.9
使用流体
空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)
適合チューブ材質
FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン
使用圧力範囲(MPa)
-100〜1