曜日別特売

FEPチューブ フッ素樹脂 20m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外径(Φmm)8
内径(Φmm)6
赤(半透明)
内容量1巻注文コード76313677品番TH0806R-20
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。
FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。

赤(半透明)外径(Φmm)8内径(Φmm)61巻長さ(m)20使用流体空気、水※1、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2最高使用圧力(MPa)1(20℃)、0.4(100℃)、0.2(200℃)最小曲げ半径(mm)60、40最高使用温度(℃)200材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
注意
※1:流体が液体の場合、サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする