TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ゴムチューブ・ホース
ポリウレタンチューブ 20m
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
4
色
黒(不透明)
注文コード
76313765
品番
TU0604B-20-X217
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
内径・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒(不透明)
外径(Φmm)
6
内径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
適合管継手
ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 ※1
最小曲げ半径(mm)
15
使用温度(℃)
-20〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
材質
ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃)、0.7(100℃)、0.35(200℃)、0.2(260℃)
チューブ長さ(m)
20