画像準備中

ポリウレタンチューブ 20m

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)5 注文コード76313817 品番TU0805W-20-X217
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は内径・色など24種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)8 内径(Φmm)5 使用流体空気、水 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 ※1 最小曲げ半径(mm)20 使用温度(℃)-20〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)、0.5(100℃)、0.25(200℃)、0.15(260℃) チューブ長さ(m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする