画像準備中

フッ素樹脂チューブ PFA 20m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76314018 品番 TLM0604R-20
参考基準価格(税別)¥38,040 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。
食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。
FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。

赤(半透明) 外径(Φmm)6 内径(Φmm)4 1巻長さ(m)20 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)、0.7(100℃)、0.35(200℃)、0.2(260℃) 最小曲げ半径(mm)35、20 最高使用温度(℃)260 材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂) ホース長さ(m)20
注意
※1適合管継手により使用流体が異なりますのでご注意ください。流体が液体の場合、サージ圧は最高使用温度以下に抑えてご使用ください。チューブが揺動する箇所でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする