色半透明(素材色)
外径(Φmm)6
内径(Φmm)4
1巻長さ(m)20
使用流体空気・水※1、不活性ガス
適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2
最高使用圧力(MPa)1.4(20℃)、0.7(100℃)、0.35(200℃)、0.2(260℃)
最小曲げ半径(mm)25、16
最高使用温度(℃)260
材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
ホース長さ(m)20