TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材ユニオン
管継手 ストレートユニオン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
76314203
品番
KFG2H1008-00
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ内径(Φmm)
8
二面幅H1(mm)
17
二面幅H2(mm)
17
寸法L(mm)
33.6
寸法M(mm)
7.6
寸法D(Φmm)
7.3
有効断面積(mm
2
)
35
質量(g)
42
使用流体
空気、水、蒸気
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-65〜260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5〜150
材質
SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
適合チューブ材質
FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン
仕様
ノングリース仕様
注意
※サイズAはRねじのねじ込み後の参考寸法です。
※適合チューブは別途ご確認ください。蒸気でも耐性のある特殊FKMを使用しております。
※漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
※チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
※ソフトポリウレタンチューブ、ハードポリウレタンチューブ、帯電防止ポリウレタンチューブの場合、水は使用できません。
※ユニオンナットは同梱となります。