適合チューブ外径(Φmm)6
寸法L(mm)15.8
質量(g)13
使用流体空気、水、蒸気
適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン
適合チューブ内径(Φmm)4
二面幅H1(mm)9
二面幅H2(mm)10
寸法M(mm)5.8
寸法D(Φmm)3.3
有効断面積(mm2)6
使用圧力範囲-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-65〜260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5〜150
材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
仕様ノングリース仕様