管継手 エルボ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8注文コード76314264品番KFG2L0806-00
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
適合チューブ外径(Φmm)8寸法L(mm)18.7質量(g)28使用流体空気、水、蒸気適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン適合チューブ内径(Φmm)6二面幅H1(mm)12二面幅H2(mm)14寸法M(mm)6.6寸法D(Φmm)5.3有効断面積(mm2)17使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)仕様ノングリース仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする