画像準備中

クリーン管継手 チーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 76314343 品番 KPT10-00
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。
完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング)
クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
真空使用可能。(-100kPa)
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。

適合チューブ外径(Φmm)10 寸法D(Φmm)18.5 寸法L(mm)28.4 寸法Q(mm)6.8 寸法M(mm)23.0 有効断面積(mm2)TPH:41、TPS:29 質量(g)25 清浄度(ISOクラス)クラス3 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 最高使用圧力(MPa)(20℃) 1 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr) 保証耐圧力(MPa)(20℃) 3 周囲温度および使用流体温度(℃)-20〜80 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
注意
※1 : サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてください。
※2 : 漏れがゼロではないので、リークテスターなど真空保持での使用は避けてください。サイズD、D1は最大径を意味します。サイズAはRねじのねじ込み後の参考寸法。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする