画像準備中

管継手 ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード76314429 品番KFG2H0806-03
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は適合チューブ外径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径R3/8 寸法L(mm)28.1 質量(g)36 使用流体空気、水、蒸気 適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン 適合チューブ内径(Φmm)6 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)14 寸法M(mm)6.6 寸法D(Φmm)5.3 寸法A(mm)23.0 有効断面積(mm2)17 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-65〜260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5〜150 材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) 仕様ノングリース仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする