画像準備中

ワンタッチ管継手ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76314578 品番 KQG2H10-02S
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。

適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじ1/4 二面幅H(mm)17 寸法D(Φmm)16.4 寸法L(mm)27.9 寸法A(mm)23.2 寸法M(mm)17.0 有効断面積(mm2)41.5 質量(g)21.6 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
注意
※適合チューブ別途ご確認ください。
※漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
※チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
※ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。サイズD(Φ)は最大径を意味します。サイズAはRねじのねじ込み後の参考寸法。有効断面積はFEPチューブ使用時の値を示します。
※温度変化の激しい液体および環境で使用される場合や、高温で使用される場合は、インナスリーブを装着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする