適合チューブ外径(Φmm)8ねじ径R1/8二面幅H(mm)17寸法L(mm)31.3寸法A(mm)27.5寸法M(mm)20.5有効断面積(mm2)TPH:26、TPS:18質量(g)6清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン