適合チューブ外径(Φmm)6ねじ径R1/8質量(g)12使用流体空気、水、蒸気適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン適合チューブ内径(Φmm)4二面幅H1(mm)10二面幅H2(mm)10寸法L1(mm)15寸法L2(mm)13.6寸法M(mm)5.8寸法D(Φmm)3.3寸法A(mm)16.0有効断面積(mm2)6使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)仕様ノングリース仕様