適合チューブ外径(Φmm)10ねじ径R1/2質量(g)51使用流体空気、水、蒸気適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン適合チューブ内径(Φmm)7.5二面幅H1(mm)15二面幅H2(mm)17寸法L1(mm)20.9寸法L2(mm)24.5寸法M(mm)7.6寸法D(Φmm)6.8寸法A(mm)6.8有効断面積(mm2)26使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)仕様ノングリース仕様