※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 鋼製小物
TGK(東京硝子器械)の 医療用ピンセット
FastGene ピンセット
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(cm)
11.5
先端形状
無鈎
タイプ
スタンダードタイプ
注文コード
76315174
品番
FG-AF0736L
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・先端形状・タイプ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
スタンダードタイプ
先端形状
無鈎
長さ(cm)
11.5
仕様
オートクレーブ可
材質
ステンレススチール