※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の はさみ/カミソリなど
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用解剖はさみ・外科はさみ
FastGene ハサミ
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(cm)
11.5
形状
ストレート
注文コード
76315278
品番
FG-BS0476
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・形状・先端形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
アイリスハサミ
形状
ストレート
長さ(cm)
11.5
材質
ステンレススチール
オートクレーブの可否
可