画像準備中

メドーダスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)85 注文コード76315357 品番65495
参考基準価格(税別)¥101,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます。
クリーンルームでは使用できません。

流量(L/min)16 電源(AC100V)50/60Hz兼用 定格圧力(MPa)0.1 消費電力(W)85 本体寸法(mm)180×336×244H 付属品ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする