日東工器
日東工器の クリーンルーム用清掃用品
日東工器の クリーンルーム用掃除機/ブロアー
メドーダスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
115
注文コード
76315366
品番
66797
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます。
クリーンルームでは使用できません。
流量(L/min)
8
電源(AC100V)
50Hz専用
定格圧力(MPa)
0.2
消費電力(W)
115
本体寸法(mm)
180×336×244H
付属品
ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN)