日東工器
日東工器の 研究関連用品・実験用必需品
日東工器の 液送/ポンプ類
日東工器の 液送/ポンプ関連品
駆動電源
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76315488
品番
32268
参考基準価格(税別)
¥108,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
AC100V または AC200
出力電圧
AC100V(固定)
出力周波数
10〜120Hz
本体寸法(mm)
100×190×40H
質量(g)
約700