※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニトフロン #900UL

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ厚さ(mm)0.05 注文コード76315874 品番60000-1241-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はテープ厚さ3種類から選べます 他の種類を見る

最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。
UL規格を取得(難燃性規格)。
UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン〜Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。

タイプ非粘着タイプ テープ幅(mm)300 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする