60000-2334-00 ニトフロン #900UL 日東電工ベースマテリアル 76315883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニトフロン #900UL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ厚さ(mm)0.1
内容量1巻注文コード76315883品番60000-2334-00
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。
UL規格を取得(難燃性規格)。
UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン~Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。

タイプ非粘着タイプテープ幅(mm)300テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする