日本理化学器械(NRK)
ユニストッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
下径(Φmm)
15
13
16
20
21
25
27
30
32
34
37
40
41
43
46
48
上径(Φmm)
18
17
20
23
25
30
32
35
37
39
41
45
46
48
52
55
高さ(mm)
25
25
28
30
35
36
37
38
40
43
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76316215
品番
3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
シリコン主体フッ素樹脂結合
No.
3
上径(Φmm)
18
下径(Φmm)
15
高さ(mm)
25
耐熱温度(℃)
-95~+270
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76316215
3
02958557
3
ユニストッパー
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
269
税込
¥
296
注文コードが変更になりました