ユニストッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
下径(Φmm)16
上径(Φmm)20
高さ(mm)25
内容量1個注文コード76316224品番4
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

シリコン主体フッ素樹脂結合

No.4上径(Φmm)20下径(Φmm)16高さ(mm)25耐熱温度(℃)-95~+270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする