日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の 液送/ポンプ類
日本理化学器械(NRK)の 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
ユニポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
本体寸法(mm)
150×250×H160
注文コード
76316407
品番
UP-2
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
本体寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
排気速度
15L/min
到達圧力(kPa)
73.3
加圧圧力(kPa)
245
モーター
コンデンサー式
使用環境温度(℃)
+10〜+40
本体質量(kg)
約3.3
本体寸法(mm)
150×250×H160
電源
100V 50/60Hz 25W(入力)
仕様
●接続管径(Φmm):吸気・排気・接続外径9