日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の チューブ/ホース類
日本理化学器械(NRK)の 実験研究用その他チューブ/ホース
ユニチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76316425
品番
#2.5
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
耐熱温度範囲は-50〜+115℃。
耐薬品性、耐油性、耐オゾン性にすぐれています。
タイプ
並サイズ
No.
2・1/2
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
定尺(m)
1巻100