※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトプロテクタ 5m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76316565 品番 プロテクタ-1610BN
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,540
販売価格(税別)
11,400

特殊軟質材を使用しているため、耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性にすぐれ、屋内、屋外(寒冷地)に使用できます。
底面にスリットがあり、簡単に広げることができるので電線を容易に挿入することができます。
ゆるやかな山型成形のため、つまずきにくくなっています。また、幅広のため、テープで固定しなくても安定した設置ができます。

ブラウン 材質軟質PVC 長さ(m)5 耐荷重(kg)150 適合電線電話線、通信線、ビニール平型コードVVF2.0×3C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする