曜日別特売

薄型中温度プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)200×190
内容量1台注文コード76316608品番NHPT-200
参考基準価格(税別)¥127,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート
プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。
振とう器等の上にのせて使用できます。

適合Φ90シャーレー4枚/マイクロプレート2枚用使用温度範囲(℃)(室温+5)~80精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)材質(プレート)SUS304ヒーターマイカヒーター電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コード質量(g)800ヒーター(W)30/50プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)200×190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×15使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御温度設定範囲(℃)10~80荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする