画像準備中

温度コントロール切替型ホットプレート

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76316617 品番SW-15HSD
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

プレートの温度をコントロールして使用できます。
PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。
内部センサーでプレートの温度を制御できます。
安定した攪拌状態を保てます。

プレート175×160mm、セラミックコーティング モーターインダクション、電子制御 ヒーター(W)400 使用温度範囲(℃)(室温+5)〜150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による 精度(℃)±0.1〜±0.5(水量・攪拌状態による) 電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード 使用環境4〜37℃/85%以下(結露無きこと) 本体質量(kg)3.9 付属品30mm撹拌子×1 仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)〜85(設定温度安定まで約10〜20分)、500mL(室温+5)〜沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)〜150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き 回転数(min-1[r.p.m])約200〜1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415) 撹拌容量(mL)50〜3000
注意
※水、ビーカーで付属の撹拌子を使用した場合。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする