曜日別特売
NHS-450 サンドバス型ホットプレート 日伸理化 76316994

サンドバス型ホットプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
プレート寸法(mm)388×288×25H
ヒーター容量(W)900
内容量1台注文コード76316994品番NHS-450
参考基準価格(税別)¥107,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。
ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。
プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。

プレート寸法(mm)388×288×25H温度範囲(℃)50~250ヒーター容量(W)900電源AC100V 9A精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×377×165材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調節液体膨張式最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
注意
※三芯接地プラグ付電源コードを使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする