※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fineスターラー 中型用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76317028 品番F-201N
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。
長寿命・強力パワー型です。
撹拌容量も5Lまで可能になりました。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

プレート寸法(mm)190×180 本体寸法(mm)196×200×86H 本体質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 1A 付属品撹拌子 30mm 1個 使用環境4〜37℃/85%以下(結露なきこと) 回転数(min-1[r.p.m])70〜1400 撹拌容量(mL)50〜5000
注意
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする