スロースターラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76317037 品番SW-500S
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

10rpmで回転は安定しています。
低速から高速までフィードバック制御で、負荷に対しており、必要な回転が楽に得られます。
スピナーフラスコと組合せて、細胞培養実験が行えます。
10Lまでの撹拌ができます。

モーターインダクションモーター プレート寸法(mm)190×180 本体寸法(mm)196×200×81H 本体質量(kg)2.1 電源AC100V ±10% 50/60Hz 1A 仕様回転制御方式:光パルス制御フィードバック形 回転数(min-1[r.p.m])10〜1400 撹拌容量(mL)50〜10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする