TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 温度/湿度管理機器
Fine過昇防止器 FCC-300断熱マットタイプ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76317098
品番
FCC-300ショウ
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マット寸法(mm)
185×185
使用温度範囲(℃)
〜+300
制御方式
K型熱電対
安全装置
サーキットプロテクター
本体寸法(mm)
W86×D150×H112
本体質量(kg)
1.3
電源
AC100V 50/60Hz 15A
仕様
●温度表示部(℃):1設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲(℃):-20〜+300●制御出力(A):15