TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の スターラー
TGK(東京硝子器械)の スターラー用本体
Fine強磁力スターラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76317116
品番
F-205D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥99,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モーター
DCブラシレスモーター
プレート寸法(mm)
270×270
本体寸法(mm)
276×286×80H
本体質量(kg)
3.8
電源
AC100V 50/60Hz 0.12A(外部出力コンセント7A付き)
付属品
撹拌子 40mm 1個
使用環境
4〜37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min
-1
[r.p.m])
80〜1500
撹拌容量(mL)
100〜20000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76317116
F-205D
06663903
692-63-07-24
Fine 強力型スターラー F-205D
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
99,980
税込
¥
109,978
注文コードが変更になりました