TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の スターラー
TGK(東京硝子器械)の スターラー用本体
Fine強磁力スターラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76317125
品番
F-207
参考基準価格(税別)
¥97,500
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モーター
インダクションフィードバック制御
プレート寸法(mm)
120×134
本体寸法(mm)
126×165×117H
本体質量(kg)
2.2
電源
AC100V 50/60Hz 1A(外部出力コンセント5A付き)
付属品
撹拌子 30mm 1個
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜1400
撹拌容量(mL)
100〜5000