TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 加熱/冷却機器
TGK(東京硝子器械)の ドライ/クール/ウォーターバス
Fineウォーターバス 保護シート付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76317159
品番
FWB-24S
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。
火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。
温度範囲(℃)
〜85(室温+5)
材質
バス:SUS304
ヒーター(W)
500
精度(℃)
±0.5(撹拌時)
本体質量(kg)
1.5
付属品
火傷保護シート(シリコン)2枚付き
使用環境
4〜37℃/85%以下(結露なきこと)
電源(V)
AC100(50/60Hz)5A
槽内寸法(Φ×Hmm)
240×130
温度調節
サーミスター比例制御・ダイヤル設定
注意
※ステンレスウォーターバスのみ使用可能です。
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。