※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fineスターラー 大型用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76317195 品番F-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
モーターACコンデンサー形 プレート寸法(mm)225×245 本体寸法(mm)255×255×150H 本体質量(kg)4.2 電源AC100V 50/60Hz 1A 付属品撹拌子 40mm 1個 使用環境4〜37℃/85%以下(結露なきこと) 回転数(min-1[r.p.m])70〜1400 撹拌容量(mL)50〜20000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76317195 F-202 02962364 692-63-07-02 Fine スターラー F-202 TGK(東京硝子器械) Fine スターラー F-202 TGK(東京硝子器械) 1個 90,980 税込100,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする