Fineマグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76317213 品番F-601
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥43,670
販売価格(税別)
39,700

フリー電源:AC85V〜240V
出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。
安定した強力攪拌。
選べる撹拌子(付属は40mm)
安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。

タイプアナログ モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御 マグネットネオジム・希土類 外形寸法(mm)183×206×84 質量(kg)1.9 電源AC85〜240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで) 使用環境温度4〜37℃、 湿度85%以下、結露しないこと 付属品撹拌子(40mm)×1 仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
注意
※オイルバス等の加熱器具と組み合わせてご使用になる場合には、別売のアルミガラスクロスをご購入ください。
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする