日伸理化
日伸理化の 撹拌・粉砕・混合関連
日伸理化の スターラー
日伸理化の スターラー用本体
強力型6連スターラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76317299
品番
SW-R1606
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
種類
6連
撹拌台寸法(mm)
W540×D360
モーター
DCブラシ長寿命型
マグネット
希土類ネオジム
電源
AC85〜AC240V 50/60Hz 2A 0.75SQ 三芯接地プラグ付き電源コード
使用環境
4〜37℃/85%以下(結露なきこと)
本体質量(kg)
8.5
付属品
撹拌子 40mm 6個
回転数(min
-1
[r.p.m])
約100〜約1700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
548×383×95
撹拌容量(mL)
50〜5000