日伸理化
日伸理化の 撹拌・粉砕・混合関連
日伸理化の スターラー
日伸理化の スターラー用本体
ホットスターラー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76317335
品番
SW-380HS
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
モーター
インダクション
プレート寸法(mm)
Φ168
温度調節
トライアック位相制御方式
使用環境
4〜37℃/85%以下(結露なきこと)
安全装置
サーキットプロテクター付き
本体寸法(mm)
190×223×123H
本体質量(kg)
3.1
電源
AC100V 50/60Hz 6A
付属品
撹拌子 40mm 1個
回転数(min
-1
[r.p.m])
150〜1300
撹拌容量(mL)
50〜5000
ヒーター容量(W)
470(Max325℃)
注意
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。