SW-R35HSD 大型ホットスターラー 日伸理化 76317344

大型ホットスターラー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台注文コード76317344品番SW-R35HSD
参考基準価格(税別)¥225,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

350×350の大きなホットプレートに10Lの三角フラスコを安定して乗せることができます。
最大20Lまで撹拌できます。
250℃の影響を受けにくい計算された強力なサマリウムコバルト磁石を採用。
ホットプレートの温度を実測、回転数はデジタル表示。

撹拌容量(L)5~20使用温度範囲(℃)室温+5~250(設定温度は270まで)精度(℃)0.1単位、±10%(プレート部250設定 無負荷時)ヒーター容量(kW)1.2安全装置過昇防止機能、過電流防止サーキットプロテクター自己診断機能センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常モーターDCブラスレス 30W 高精度フィードバック制御マグネットサマリウムコバルト 強力タイプ使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)本体質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 13A 三芯接地プラグ付き電源コード付属品撹拌子 60mm 1個仕様温度調節方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示/デジタル設定/PID制御、温度表示(℃):0.1単位、撹拌台(プレート):350×350mm アルミニウムセラミックコーティング回転数(min-1[r.p.m])約80~1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×375×168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする