タックキャリア

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード76318069品番A-11BC-51-00
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,399
販売価格(税別)
3,090

真空密着がなく、粘着効果の高い特殊なシートで強く搭載品を保持しますが、容易にピックアップ(搭載品の取り外し)が行えます。
ピンセットや真空ピンセットで容易に剥離できます。
衝撃や振動からは、強い保持力で保護・保持します。
脆弱な素材や極薄形状などの精密部品の搬送に適しています。
フタの開閉が簡単に行え、容易に搭載品を取り扱うことができます。
積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
粘着力51タイプは、搭載品のピックアップのためのバキューム装置や真空装置が不要です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)80×56×10材質本体/導電ポリカーボネート、フタ/制電ポリカーボネート、シート/非シリコーン本体寸法(mm)80×56×10シートサイズ(mm)60×42内寸(mm)7×7フタフタ付き耐熱温度(℃)90粘着力51タイプ印字方式4×6マス表面抵抗率(Ω/sq)フタ/1012、本体/102-5コンテナ種類ベタ目スタッキング可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする