画像準備中

タックキャリア

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76318114 品番A-22BC-51-11
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

真空密着がなく、粘着効果の高い特殊なシートで強く搭載品を保持しますが、容易にピックアップ(搭載品の取り外し)が行えます。
ピンセットや真空ピンセットで容易に剥離できます。
衝撃や振動からは、強い保持力で保護・保持します。
脆弱な素材や極薄形状などの精密部品の搬送に適しています。
フタの開閉が簡単に行え、容易に搭載品を取り扱うことができます。
積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
粘着力51タイプは、搭載品のピックアップのためのバキューム装置や真空装置が不要です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)120×85×15 材質本体/導電ポリカーボネート、フタ/制電ポリカーボネート、シート/非シリコーン 本体寸法(mm)120×85×15 シートサイズ(mm)96×71 内寸(mm)5.2×3.4 フタフタ付き 耐熱温度(℃)90 粘着力51タイプ 印字方式10×20マス 表面抵抗率(Ω/sq)フタ/1012、本体/102-5 コンテナ種類ベタ目 スタッキング可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする