TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
UG軟膏瓶 遮光
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
76318184
品番
3-55-B
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,910
販売価格(税別)
¥
9,009
バスケットに入れる
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)〜近赤外線(800m)までシャットアウト。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
容量(mL)
58
本体寸法(mm)
Φ60×31
材質
PP(本体)
色
黒(本体)
タイプ
遮光
色(本体)
黒