TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
UG軟膏瓶 遮光
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
76318193
品番
3-56-B
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥6,556
販売価格(税別)
¥
5,960
バスケットに入れる
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)〜近赤外線(800m)までシャットアウト。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
容量(mL)
125
本体寸法(mm)
Φ60×65
材質
PP(本体)
色
黒(本体)
タイプ
遮光