元祖 サクラメン手袋エンボス 100入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード76318358 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,540
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

握りこぶしの状態で手袋を袖口方向に引っ張れば手に密着するジャストフィット機能付。

タイプエンボス ピンク 厚さ(μm)35 サイズL 全長(cm)約29 中指長(cm)約9 手の平幅(cm)26 材質ポリエチレン(PE) ピンク 入数(枚)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76318358 - 05781772 701-87-09-09 元祖 サクラメン手袋エンボス TGK(東京硝子器械) 元祖 サクラメン手袋エンボス TGK(東京硝子器械) 1箱(100枚) 1,525 税込1,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする