TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 乾燥台/乾燥棚
ドライラックラボ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76318367
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。
最大で試験管は20本、シリンダー・フラスコは18本掛けられます。
本体寸法(mm)
340×220×415H
材質
本体/スチール(ポリコーティング)、水受けバット・小物用バスケット/PP
仕様
●バット外寸(mm):390×300×45●バスケット内寸(mm):250×180×48