TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 使いきり手袋
TGK(東京硝子器械)の ポリエチレン ディスポ手袋
Fineファインポリ手袋 PE製 100枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76318473
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
動物実験などの感染防止。
化学実験・看護医療関係などの衛生保護。
左右の区別がなく経済的です。
薄手なので、作業が容易にできます。
サイズ
M
全長(cm)
28.5
中指長(cm)
9.0
手の平幅(cm)
13.0
材質
ポリエチレン(PE)
色
乳白
入数(枚)
100
タイプ
スタンダード
厚さ(μm)
30(指先)